Spécifications
Dimensions
- Longueur de la bague excentrique1.2300 po
- Excentricité0.060 po
- Rouleau Diamètre3.0000 po
- Rouleau Largeur1.9375 po
- Goujon Diamètre1.2500 po
- Longueur du filetage1.2700 po
- Filetage Taille1-1/4-12
- Poids3.47 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Type de fermetureScellé
- Type de produitSuiveurs de came à bride
- Capacité de charge dynamique radiale14300 lbf
- Capacité de charge statique radiale20000 lbf
- Matériau du rouleauAcier inoxydable
- Forme de rouleauSimple à bride
- Type de jointDouble lèvre en caoutchouc
- SérieFTRE-SS
- Type de goujonExcentrique
- CUP_NON841946103543
Aperçu
- Les rouleaux de rail à bride fournissent un guidage à sens unique dans les applications où des charges latérales sont attendues
- Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues à un mauvais alignement