Motion
HD200X12TUFP

PCI
HD200X12TUFP

Pillow Block Take-Up Frame - HD Series, Protected Screw Type, 12.0000 in Travel, 29.0000 in Bolt Center, 31.0000 in Length, Carbon Steel Material, 6.4000 in Base Width
N° D’ARTICLE MI07147483
N° MFRHD200X12TUFP
Prix1,189.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
HD200X12TUFP

Pillow Block Take-Up Frame - HD Series, Protected Screw Type, 12.0000 in Travel, 29.0000 in Bolt Center, 31.0000 in Length, Carbon Steel Material, 6.4000 in Base Width
N° D’ARTICLE MI07147483
N° MFRHD200X12TUFP
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
Prix1,189.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Base Largeur  
    6.4000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    29.0000 po
  • Taille du boulon
    0.6250 po
  • Hauteur totale
    5.2500 po
  • Global Longueur  
    31.0000 po
  • Largeur totale
    6.4000 po
  • Diamètre de la tige
    1.0000 po
  • Voyage  
    12.0000 po
  • Poids
    44 lb

Détails

  • Matériau du cadre
    Acier au carbone
  • Type de cadre
    Vis protégée
  • Trou de boulon de la plaque de montage, centre max.
    9.0625 po
  • Centre du trou de boulon de la plaque de montage min
    5.9375 po
  • Série
    HD
  • CUP_NON
    841946112736

Aperçu

Description du fabricant
VIS PROTÉGÉE HD200X12TUFP HD(2 BOULONS)
  • Les montures à vis protégées sont dotées de la construction la plus lourde et la plus robuste des produits de monture à vis de PCI
  • Ces cadres robustes sont montés sur le dessus et prépercés pour une utilisation avec des roulements à bloc coussinés standard à montage à 2 boulons