Motion
HD250X12TUFP

PCI
HD250X12TUFP

Pillow Block Take-Up Frame - HD Series, Protected Screw Type, 12.0000 in Travel, 32.7500 in Bolt Center, 35.2500 in Length, Carbon Steel Material, 7.4200 in Base Width
N° D’ARTICLE MI07147495
N° MFRHD250X12TUFP
Prix1,545.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
HD250X12TUFP

Pillow Block Take-Up Frame - HD Series, Protected Screw Type, 12.0000 in Travel, 32.7500 in Bolt Center, 35.2500 in Length, Carbon Steel Material, 7.4200 in Base Width
N° D’ARTICLE MI07147495
N° MFRHD250X12TUFP
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
Prix1,545.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Base Largeur  
    7.4200 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    32.7500 po
  • Taille du boulon
    0.6250 po
  • Hauteur totale
    6.2500 po
  • Global Longueur  
    35.2500 po
  • Largeur totale
    7.4200 po
  • Diamètre de la tige
    1.0000 po
  • Voyage  
    12.0000 po
  • Poids
    78 lb

Détails

  • Matériau du cadre
    Acier au carbone
  • Type de cadre
    Vis protégée
  • Trou de boulon de la plaque de montage, centre max.
    10.8750 po
  • Centre du trou de boulon de la plaque de montage min
    7.6250 po
  • Série
    HD
  • CUP_NON
    841946112859

Aperçu

Description du fabricant
VIS PROTÉGÉE HD250X12TUFP HD(2 BOULONS)
  • Les montures à vis protégées sont dotées de la construction la plus lourde et la plus robuste des produits de monture à vis de PCI
  • Ces cadres robustes sont montés sur le dessus et prépercés pour une utilisation avec des roulements à bloc coussinés standard à montage à 2 boulons