Motion
HD350X30TUFP

PCI
HD350X30TUFP

Pillow Block Take-Up Frame - HD Series, Protected Screw Type, 30.0000 in Travel, 55.2500 in Bolt Center, 58.0000 in Length, Carbon Steel Material, 8.9380 in Base Width
N° D’ARTICLE MI07147529
N° MFRHD350X30TUFP
Prix3,176.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
HD350X30TUFP

Pillow Block Take-Up Frame - HD Series, Protected Screw Type, 30.0000 in Travel, 55.2500 in Bolt Center, 58.0000 in Length, Carbon Steel Material, 8.9380 in Base Width
N° D’ARTICLE MI07147529
N° MFRHD350X30TUFP
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
Prix3,176.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Base Largeur  
    8.9380 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    55.2500 po
  • Taille du boulon
    0.7500 po
  • Hauteur totale
    7.0000 po
  • Global Longueur  
    58.0000 po
  • Largeur totale
    8.9380 po
  • Diamètre de la tige
    1.2500 po
  • Voyage  
    30.0000 po
  • Poids
    174 lb

Détails

  • Matériau du cadre
    Acier au carbone
  • Type de cadre
    Vis protégée
  • Trou de boulon de la plaque de montage, centre max.
    13.6875 po
  • Centre du trou de boulon de la plaque de montage min
    10.7500 po
  • Série
    HD
  • CUP_NON
    841946113191

Aperçu

Description du fabricant
VIS PROTÉGÉE HD350X30TUFP HD(2 BOULONS)
  • Les montures à vis protégées sont dotées de la construction la plus lourde et la plus robuste des produits de monture à vis de PCI
  • Ces cadres robustes sont montés sur le dessus et prépercés pour une utilisation avec des roulements à bloc coussinés standard à montage à 2 boulons