Spécifications
Dimensions
- Base Largeur8.9380 po
- Longueur du boulon du centre au centre73.2500 po
- Taille du boulon0.7500 po
- Hauteur totale7.0000 po
- Global Longueur76.0000 po
- Largeur totale8.9380 po
- Diamètre de la tige1.2500 po
- Voyage48.0000 po
- Poids203 lb
Détails
- Matériau du cadreAcier au carbone
- Type de cadreVis protégée
- Trou de boulon de la plaque de montage, centre max.13.6875 po
- Centre du trou de boulon de la plaque de montage min10.7500 po
- SérieHD
- CUP_NON841946113238
Aperçu
- Les montures à vis protégées sont dotées de la construction la plus lourde et la plus robuste des produits de monture à vis de PCI
- Ces cadres robustes sont montés sur le dessus et prépercés pour une utilisation avec des roulements à bloc coussinés standard à montage à 2 boulons