Motion
HEB30-2.6875-SS

PCI
HEB30-2.6875-SS

Bague de convoyeur - Bague HEB 30 , 2.6875 po de diamètre extérieur, 5.6250 po de diamètre extérieur, 1.3250 po de long, matériau en acier inoxydable 300
N° D’ARTICLE MI07147585
N° MFRHEB30-2.6875-SS
Prix847.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
HEB30-2.6875-SS

Bague de convoyeur - Bague HEB 30 , 2.6875 po de diamètre extérieur, 5.6250 po de diamètre extérieur, 1.3250 po de long, matériau en acier inoxydable 300
N° D’ARTICLE MI07147585
N° MFRHEB30-2.6875-SS
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
Prix847.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.6875 po
  • Taille de la bague
    HEB 30
  • Diamètre extérieur de la bride
    5.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    5/8 x 5/16 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable 300

Aperçu

Description du fabricant
HEB30-2.6875-SS DOUILLE TRONÇONNÉE -
  • 3 po conique par pied
  • Disponibilité des stocks
  • Tailles d’alésage métriques et pouces
  • Fabriqué aux États-Unis