Motion
PXR-1.50

PCI
PXR-1.50

Suiveur de came plate - Série PXR, 1.5000 po de diamètre de rouleau, 0.8750 po de largeur de rouleau, 0.6250 po de diamètre de goujon, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07147738
N° MFRPXR-1.50
Prix95.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
PXR-1.50

Suiveur de came plate - Série PXR, 1.5000 po de diamètre de rouleau, 0.8750 po de largeur de rouleau, 0.6250 po de diamètre de goujon, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07147738
N° MFRPXR-1.50
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
Prix95.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    1.5000 po
  • Rouleau Largeur  
    0.8750 po
  • Goujon Diamètre  
    0.6250 po
  • Longueur du filetage
    0.7500 po
  • Taille du filetage
    5/8-18
  • Poids
    0.45 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1683 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1147 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    PXR
  • CUP_NON
    841946106094

Aperçu

Description du fabricant
GOUJON DE GALET DE CHENILLE LISSE PXR-1.50
  • Les suiveurs de came cylindriques/ordinaires transportent efficacement les charges radiales
  • Pour les charges latérales lourdes, les suiveurs de cames simples peuvent être positionnés verticalement pour servir de guides latéraux