Motion
PXR-2.25-SS

PCI
PXR-2.25-SS

Suiveur de came plate - série PXR-SS, diamètre de rouleau de 2.2500 po, largeur de rouleau de 1.2500 po, diamètre de goujon de 0.8750 po, longueur de goujon de 2.0000 po, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07147747
N° MFRPXR-2.25-SS
Prix561.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
PXR-2.25-SS

Suiveur de came plate - série PXR-SS, diamètre de rouleau de 2.2500 po, largeur de rouleau de 1.2500 po, diamètre de goujon de 0.8750 po, longueur de goujon de 2.0000 po, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07147747
N° MFRPXR-2.25-SS
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
Prix561.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    0.3130 po
  • Largeur totale
    1.2800 po
  • Rouleau Diamètre  
    2.2500 po
  • Rouleau Largeur  
    1.2500 po
  • Goujon Diamètre  
    0.8750 po
  • Goujon Longueur  
    2.0000 po
  • Longueur du filetage
    1.0000 po
  • Taille du filetage
    7/8-14
  • Poids
    1.5 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2565 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2168 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier inoxydable
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Joint d’étanchéité
    Scellé
  • Type de joint
    Lèvre en fluorocarbone
  • Série
    PXR-SS
  • Matériau du goujon
    Acier inoxydable
  • CUP_NON
    841946106186

Aperçu

Description du fabricant
GOUJON DE GALET DE CHENILLE PXR-2.25-SS
  • Les rouleaux simples/cylindriques XR transportent efficacement les charges radiales
  • Pour les charges latérales lourdes, les rouleaux simples XR peuvent être positionnés verticalement pour servir de guides latéraux