Spécifications
Dimensions
- Excentricité0.060 po
- Largeur totale1.7800 po
- Rouleau Diamètre3.0000 po
- Rouleau Largeur1.7500 po
- Goujon Diamètre1.2500 po
- Longueur du filetage1.2700 po
- Taille du filetage1-1/4-12
- Poids4 lb
Détails
- Élément de roulementBalle
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale5827 lbf
- Capacité de charge statique radiale4631 lbf
- Matériau du rouleauAcier inoxydable
- Forme de rouleauPlat
- Type de jointLèvre en fluorocarbone
- SériePXRE
- Type de goujonExcentrique
- CUP_NON841946106711
Aperçu
- Les rouleaux simples/cylindriques XR transportent efficacement des charges radiales. Pour les charges latérales lourdes, les rouleaux simples XR peuvent être positionnés verticalement pour servir de guides latéraux.