Motion
QDBE-55MM-SS

PCI
QDBE-55MM-SS

Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet E, alésage de 55 mm, diamètre extérieur de 6.0000 po. Lg, 2.7500 po. LTB, matériau en acier inoxydable série 300
N° D’ARTICLE MI07147856
N° MFRQDBE-55MM-SS
Prix759.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
QDBE-55MM-SS

Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet E, alésage de 55 mm, diamètre extérieur de 6.0000 po. Lg, 2.7500 po. LTB, matériau en acier inoxydable série 300
N° D’ARTICLE MI07147856
N° MFRQDBE-55MM-SS
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
Prix759.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    5.0000 po
  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Taille de la bague
    E
  • Bride extérieure Diamètre  
    6.0000 po
  • Bride Épaisseur  
    0.8750 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.7500 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    3.5000 po
  • Taille du filetage
    1/2 po
  • Poids
    11.101 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Matériel
    Acier inoxydable série 300
  • Type de montage
    Conventionnel
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Couple de serrage des vis
    42.5 pi-lb
  • CUP_NON
    841946115195

Aperçu

Description du fabricant
QDBE-55MM-SS DOUILLE À RETRAIT RAPIDE - (E)