Motion
QDBSDS-0.5000-SS

PCI
QDBSDS-0.5000-SS

Bague à déconnexion rapide - Bague SDS, 1/2 po de diamètre, 3.1875 po de diamètre extérieur en flg, 1.3125 po de longueur, matériau en acier inoxydable série 300
N° D’ARTICLE MI07148009
N° MFRQDBSDS-0.5000-SS
Prix189.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
QDBSDS-0.5000-SS

Bague à déconnexion rapide - Bague SDS, 1/2 po de diamètre, 3.1875 po de diamètre extérieur en flg, 1.3125 po de longueur, matériau en acier inoxydable série 300
N° D’ARTICLE MI07148009
N° MFRQDBSDS-0.5000-SS
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
Prix189.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2.6880 po
  • Alésage Diamètre  
    1/2 po
  • Taille de la bague
    FDS
  • Bride extérieure Diamètre  
    3.1875 po
  • Bride Épaisseur  
    0.4380 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.3125 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    2.0000 po
  • Taille du filetage
    1/4 po
  • Poids
    1.906 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Matériel
    Acier inoxydable série 300
  • Type de montage
    Conventionnel
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Couple de serrage des vis
    6.25 pi-lb
  • CUP_NON
    841946116727

Aperçu

Description du fabricant
QDBSDS-0.5000-SS DOUILLE À DÉTACHEMENT RAPIDE