Motion
QDBSF-2.4375-SS

PCI
QDBSF-2.4375-SS

Bague à débranchement rapide - Bague SF, 2-7/16 po de diamètre, 4.6250 po de diamètre extérieur liq., 2.0000 po de longueur, matériau en acier inoxydable série 300
N° D’ARTICLE MI07148069
N° MFRQDBSF-2.4375-SS
Prix410.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
QDBSF-2.4375-SS

Bague à débranchement rapide - Bague SF, 2-7/16 po de diamètre, 4.6250 po de diamètre extérieur liq., 2.0000 po de longueur, matériau en acier inoxydable série 300
N° D’ARTICLE MI07148069
N° MFRQDBSF-2.4375-SS
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
Prix410.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3.8750 po
  • Alésage Diamètre  
    2-7/16 po
  • Taille de la bague
    SF
  • Bride extérieure Diamètre  
    4.6250 po
  • Bride Épaisseur  
    0.6250 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.0000 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    2.9380 po
  • Taille du filetage
    3/8 po
  • Poids
    4.739 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Matériel
    Acier inoxydable série 300
  • Type de montage
    Conventionnel
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Couple de serrage des vis
    19.17 pi-lb
  • CUP_NON
    841946117328

Aperçu

Description du fabricant
QDBSF-2.4375-SS DOUILLE À DÉTACHEMENT RAPIDE