Spécifications
Dimensions
- Diamètre du cercle de boulonnage2.1250 po
- Alésage Diamètre3/4 po
- Taille de la bague1610
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à Alésage1.0000 po
- Diamètre extérieur max. du moyeu2.2500 po
- Alésage maximal Diamètre1-11/16 po, 42 mm
- Extérieur Diamètre2.2500 po
- Taille du filetage1/4 po
- Alésage fini stocké0.7500 po
- Poids1.020 lb
Détails
- Type d’alésageAlésage fini
- FinitionUsinées avec précision
- Numéro de catalogue du fabricantTLB1610-0.7500-SS
- MatérielAcier inoxydable 300
- Type de montageConventionnel
- Nombre de trous de boulons2
- Type de produitBagues verrouillables coniques
- Couple de serrage des vis9.58 pi-lb
- CUP_NON841946118325
- Couple de la clé175 po/lb
Aperçu
- 1-11/16 po conique par pied
- Disponibilité des stocks
- Tailles d’alésage métriques et pouces
- Fabriqué aux États-Unis