Spécifications
Dimensions
- Diamètre du cercle de boulonnage2.6250 po
- Alésage Diamètre1-1/2 po
- Taille de la bague2012
- Taille de la rainure de clavette3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à Alésage1.2500 po
- Diamètre extérieur max. du moyeu2.7500 po
- Alésage maximal Diamètre2-1/8 po, 50 mm
- Extérieur Diamètre2.7500 po
- Taille du filetage1/4 po
- Alésage fini stocké1.5000 po
- Poids1.567 lb
Détails
- Type d’alésageAlésage fini
- FinitionUsinées avec précision
- Numéro de catalogue du fabricantTLB2012-1.5000-SS
- MatérielAcier inoxydable 300
- Type de montageConventionnel
- Nombre de trous de boulons2
- Type de produitBagues verrouillables coniques
- Couple de serrage des vis15.42 pi-lb
- CUP_NON841946118592
- Couple de la clé280 po/lb
Aperçu
- 1-11/16 po conique par pied
- Disponibilité des stocks
- Tailles d’alésage métriques et pouces
- Fabriqué aux États-Unis