Spécifications
Dimensions
- Diamètre du cercle de boulonnage5.5480 po
- Alésage Diamètre2-5/8 po
- Taille de la bague4040
- Taille de la rainure de clavette5/8 x 5/16 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à Alésage4.0000 po
- Diamètre extérieur max. du moyeu5.7500 po
- Alésage maximal Diamètre4-7/16 po, 100 mm
- Extérieur Diamètre5.7500 po
- Taille du filetage1/4 po
- Alésage fini stocké2.6250 po
- Poids24.212 lb
Détails
- Type d’alésageAlésage fini
- FinitionUsinées avec précision
- Numéro de catalogue du fabricantTLB4040-2.6250-SS
- MatérielAcier inoxydable 300
- Type de montageConventionnel
- Nombre de trous de boulons3
- Type de produitBagues verrouillables coniques
- Couple de serrage des vis92.5 pi-lb
- CUP_NON841946119681
- Couple de la clé1700 po/lb
Aperçu
- 1-11/16 po conique par pied
- Disponibilité des stocks
- Tailles d’alésage métriques et pouces
- Fabriqué aux États-Unis