Motion
XTH45-SS

PCI
XTH45-SS

Moyeu de coussinet soudé QD - S’installe sur les coussinets XTB45 , 2.4375 à 4.5000 po de diamètre d’arbre, matériau en acier inoxydable 300
N° D’ARTICLE MI07148634
N° MFRXTH45-SS
Prix1,595.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
XTH45-SS

Moyeu de coussinet soudé QD - S’installe sur les coussinets XTB45 , 2.4375 à 4.5000 po de diamètre d’arbre, matériau en acier inoxydable 300
N° D’ARTICLE MI07148634
N° MFRXTH45-SS
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
Prix1,595.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    2.4375 à 4.5000 po
  • Taille de la bague
    XTB45
  • Épaisseur de la bride
    0.6250 po
  • Extérieur Diamètre  
    8.3750 po
  • Global Longueur  
    2.1250 po
  • Pilote Diamètre  
    8.0000 po
  • Taille du filetage
    5/8 po
  • Poids
    33.831 lb

Détails

  • Finition
    Usinées avec précision
  • Type de bride
    Bride
  • Matériel
    Acier inoxydable 300
  • Type de montage
    Conventionnel
  • Nombre de trous de boulons
    4
  • CUP_NON
    841946121851

Aperçu

Description du fabricant
MOYEU CONIQUE XTH45-SS - (XTH45) STYLE,