Motion
YCF-9.00-S

PCI
YCF-9.00-S

Rouleau à fourche plate - 9.0000 po de diamètre, 3.7550 po d’alésage, 4.7500 po de largeur, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07148648
N° MFRYCF-9.00-S
Prix6,413.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
YCF-9.00-S

Rouleau à fourche plate - 9.0000 po de diamètre, 3.7550 po d’alésage, 4.7500 po de largeur, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07148648
N° MFRYCF-9.00-S
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
Prix6,413.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3.7550 po
  • Largeur totale
    5.0000 po
  • Rouleau Diamètre  
    9.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    4.7500 po
  • Poids
    65.68 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Roulements ordinaires
  • Matériau du roulement
    Acier au carbone
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Reraisonnable
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    400 tr/min
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    151400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    366860 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de joint
    Lèvre en nylon remplie de molybdène
  • Série
    YCF
  • CUP_NON
    841946109637

Aperçu

Description du fabricant
EMPIÈCEMENT SUIVEUR À CAME YCF-9.00-S
  • Les suiveurs de came cylindriques/ordinaires transportent efficacement les charges radiales
  • Pour les charges latérales lourdes, les suiveurs de cames simples peuvent être positionnés verticalement pour servir de guides latéraux