Motion
YSH-0,437

PCI
YSH-.437

Arbre de rouleau à fourche concentrique – Arbre 0.4370 po, diamètre de tête 0.7500 po, longueur d’arbre 2.0600 po, longueur de tête 0.3800 po, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07148649
N° MFRYSH-.437
Prix78.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
YSH-.437

Arbre de rouleau à fourche concentrique – Arbre 0.4370 po, diamètre de tête 0.7500 po, longueur d’arbre 2.0600 po, longueur de tête 0.3800 po, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07148649
N° MFRYSH-.437
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
Prix78.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.4370 po
  • Diamètre de la tête
    0.7500 po
  • Taille hexagonale
    0.1563 po
  • Longueur de l’arbre
    2.0600 po
  • Longueur du filetage
    0.6300 po
  • Taille du filetage
    1/4-28 UNF
  • Poids
    0.13 lb

Détails

  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Arbres de rouleaux de fourche
  • Série
    YSH
  • CUP_NON
    841946109644

Aperçu

Description du fabricant
YSH-0,437 ARBRE DE CHAPE ROBUSTE AVEC
  • Les arbres de fourche en acier au carbone de précision PCI sont soigneusement conçus et usinés selon des tolérances serrées pour assurer un ajustement optimal et une performance fiable avec les ensembles de rouleaux de roulement de charge de type fourche