Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-3/4 po
Détails
- Type de roulementRoulement à billes
- Type d’alésageRonde
- Type de montage de brideBride pilote 4-Bolt
- Numéro CUP du fabricant80067569796
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- CUP_NON80067569796