Spécifications
Dimensions
- Hauteur du boîtier11-1/16 po
- Longueur du boîtier9-27/32 po
- Largeur du boîtier5-15/16 po
- Hauteur de levage15 pi
- Poids de l’outil32 lb
- Poids32.00 lb
Détails
- Fréquence50/60 Hz
- Puissance1/6 hp
- Numéro CUP du fabricant043927620272
- Vitesse de levage maximale16 pi/min
- Phase du moteur3 ph
- Reeving1
- SérieShopStar
- Fréquence d’alimentation50/60 Hz
- Tension d’alimentation220 V
- CUP_NON043927620272
- Capacité de poids300 lb
Aperçu
- À utiliser dans les environnements de production et d’entretien
- Le châssis de palan non ventilé entièrement fermé protège le moteur de la contamination environnementale
- Dispositif de protection contre les surcharges standard
- Fini à revêtement en poudre époxy
- Cordon d'alimentation 6-1/2’ avec fiche moulée à trois broches sur 115V unités
- Durée de vie du train d’engrenage lubrifié avec de la graisse non oxydante
- Homologué cUL et ASME B30.16
- Garantie à vie
- Fabriqué aux États-Unis