Motion
2405C
Palan électrique à chaîne ValuStar - Série ValuStar, capacité de 1 tonne, hauteur de levage de 20 pi, 1 ph, 115 V, vitesse de levage maximale de 8 pi/min
N° D’ARTICLE MI07151021
N° MFR2405C
Prix5,884.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palan électrique à chaîne ValuStar - Série ValuStar, capacité de 1 tonne, hauteur de levage de 20 pi, 1 ph, 115 V, vitesse de levage maximale de 8 pi/min
N° D’ARTICLE MI07151021
N° MFR2405C
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
Prix5,884.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    17-7/8 po
  • Longueur du boîtier
    16-1/16 po
  • Largeur du boîtier
    8-3/4 po
  • Hauteur de levage
    20 pi
  • Dégagement minimal à la tête du palan
    0.0000 po
  • Poids de l’outil
    84 lb
  • Poids
    88.00 lb

Détails

  • Capacité
    1 tonne
  • Matériau de la chaîne
    Hoistaloy®
  • ECCN
    EAR99
  • Fréquence
    60 Hz
  • Cote de service du palan
    H3
  • Puissance
    1/2 hp
  • Vitesse de levage maximale
    8 pi/min
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Nombre de vitesses
    1
  • Reeving
    2
  • Série
    ValuStar
  • Fréquence d’alimentation
    60 Hz
  • Tension d’alimentation
    115 V
  • Tension
    115 V
  • Capacité de poids
    1 tonne

Aperçu

Description du fabricant
2405C VALUSTAR MOD WH 8FPM 1 TONNE 115
  • Volant entièrement usiné et traité thermiquement avec guides de chaîne durcis pour un fonctionnement en douceur de la chaîne et une usure réduite de la chaîne
  • Élévateur standard 10, 15 et 20 pi
  • Longueur du cordon d’alimentation de 5 pi
  • Frein AC à étrier robuste
  • Poste de commande NEMA 4 robuste, circuit de commande de 115 volts
  • Facile à installer et à entretenir
  • Chaîne de levage de palan pour un fonctionnement en douceur et une durée de vie maximale de la chaîne
  • Système de freinage régénératif efficace pour éviter la production de chaleur dans le groupe motopropulseur
  • Moteur de service de palan fermé
  • Durée de vie du train d’engrenage lubrifié avec de la graisse non oxydante
  • Crochets de type loquet
  • Suspension à crochet standard
  • Train d’engrenages entièrement usiné et traité thermiquement
  • Dispositif de protection contre les surcharges standard
  • H3 service-1 phase; H-4 service-3 phases
  • Garantie à vie
  • Valeur métrique
  • Fabriqué aux États-Unis