Motion
UT1
CHARIOT UNIVERSEL DE 1 TONNE
N° D’ARTICLE MI07151449
N° MFRUT1
Prix236.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CHARIOT UNIVERSEL DE 1 TONNE
N° D’ARTICLE MI07151449
N° MFRUT1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix236.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de faisceau compatible
    5 à 24 po
  • Diamètre du trou de suspension
    2.3125 po
  • Largeur maximale de la bride de poutre
    8.60 po
  • Largeur minimale de la bride de poutre
    2.30 po
  • Rayon de courbe minimum
    36 po
  • Poids
    23.40 lb
  • Diamètre de la bande de roulement de la roue
    2.36 po

Détails

  • Description de la catégorie
    Chariot ordinaire universel CM
  • Couleur
    Noir et argent
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    043927600069
  • Série
    Chariot universel
  • CUP_NON
    043927600069
  • Capacité de poids
    1 tonne

Aperçu

Description du fabricant
CHARIOT UNIVERSEL DE UT1 1 TONNES
  • UNIVERSAL DESIGN RÉDUIT L’INVENTAIRE Conçu pour s’adapter à la plupart des palans à chaîne pneumatiques et électriques de marque CMCO jusqu’à 3 tonnes, l’UT réduit les coûts d’inventaire tout en augmentant la flexibilité des stocks.
  • LE CHOIX INTELLIGENT ET ÉCONOMIQUE Avec son prix très attrayant, sa capacité à être utilisé avec une multitude de palans et sa longue durée de vie, l’UT offre la plus grande valeur de tous les chariots sur le marché aujourd’hui.
  • Chariots ordinaires CONVERTIBLES équipés de série de roues à engrenages et d'une plaque latérale. Il suffit d’ajouter une trousse engrenageée à la main pour convertir l’unité en chariot à engrenage sur le terrain.
  • LONGUE DURÉE DE VIE ET FAIBLE ENTRETIEN Les roues de la bande de roulement double s’adaptent aux poutres coniques ou plates. Les roues comprennent des roulements à billes blindés lubrifiés de façon permanente pour une longue durée de vie et un faible entretien.
  • FACILE À AJUSTER POUR S'ADAPTER À UNE LARGE GAMME DE PLAGES L'UT peut être rapidement et facilement ajusté pour s'adapter aux largeurs de bride de poutre les plus populaires. Largeur de bride maximale de 8-5/8 po.
  • SÉCURITÉ DU CONDUCTEUR L'UT est doté de plaques latérales enveloppantes. Les cosses de protection offrent une sécurité supplémentaire pour améliorer la sécurité de l’opérateur et protéger les roues.
  • Les écrous Castle des BOULONS DE SUSPENSION PINCÉS sont fixés pour assurer que les boulons restent serrés, augmentant ainsi la sécurité de l’opérateur.
  • Les boulons, écrous et rondelles zingués RÉSISTANT À LA CORROSION ainsi que les cadres peints protègent contre la corrosion et l’usure.
  • ROUES DE BANDE DE ROULEMENT MACHINER Assurez un meilleur ajustement à la poutre pour un fonctionnement plus fluide et une durée de vie plus longue.
  • CSA EN ATTENTE
  • GARANTIE À VIE SUR LA FABRICATION Meilleure de l’industrie.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good