Motion
FTR11/2
Suiveur de came à bride - 1.5000 po de diamètre de rouleau, 1.1880 po de largeur de rouleau
N° D’ARTICLE MI07151483
N° MFRFTR11/2
Prix107.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came à bride - 1.5000 po de diamètre de rouleau, 1.1880 po de largeur de rouleau
N° D’ARTICLE MI07151483
N° MFRFTR11/2
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
Prix107.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bride Diamètre  
    2.1875 po
  • Bride Épaisseur  
    0.3430 po
  • Taille hexagonale
    5/16 po
  • Diamètre extérieur
    0.7500 po
  • Longueur totale
    0.0620 po
  • Rouleau Diamètre  
    1-1/2 po
  • Rouleau Largeur  
    1.1880 po
  • Goujon Diamètre  
    0.6250 po
  • Goujon Longueur  
    1.5000 po
  • Longueur du filetage
    0.7500 po
  • Filetage Taille  
    5/8-18
  • Poids
    0.48 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Valeur nominale de charge de poussée dynamique
    680 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de came à bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2760 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1100 lbf
  • Type de goujon
    Standard
  • CUP_NON
    745795071285

Aperçu

Description du fabricant
FTR11/2 CHAUSSURE DE SUIVI À CHANGEMENT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer