Motion
PTR11/2
1.5000 in Roller Dia., 1.1875 in Roller Width
N° D’ARTICLE MI07151491
N° MFRPTR11/2
Prix102.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1.5000 in Roller Dia., 1.1875 in Roller Width
N° D’ARTICLE MI07151491
N° MFRPTR11/2
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
Votre prix102.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    5/16 po
  • Diamètre extérieur
    0.7500 po
  • Longueur totale
    0.0620 po
  • Rouleau Diamètre  
    1.5000 po
  • Rouleau Largeur  
    1.1875 po
  • Goujon Diamètre  
    0.6250 po
  • Goujon Longueur  
    1.5000 po
  • Longueur du filetage
    0.7500 po

Détails

  • Valeur nominale de charge de poussée dynamique
    680 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de came à bride
  • Capacité de charge statique radiale
    1100 lb

Aperçu

Description du fabricant
PTR11/2 CHEMIN DE SUIVI

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer