Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale1/2 po
- Diamètre extérieur1.7500 po
- Longueur totale0.0620 po
- Rouleau Diamètre3.0000 po
- Rouleau Largeur2.0000 po
- Goujon Diamètre1.2500 po
- Goujon Longueur2.5000 po
- Longueur du filetage1.7500 po
Détails
- Valeur nominale de charge de poussée dynamique12000 lb
- Type de produitSuiveurs de came à bride
- Capacité de charge statique radiale20000 lb
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions de productivité RBC pour l’emballageSolutions de roulement RBC pour les applications d’emballage telles que la palettisation et le remplissage de canettes et de bouteilles.
Voir la documentation
Solutions de productivité RBC pour les extrudeuses de transformation des alimentsLes roulements de butée de rouleau coniques RBC utilisant de l’acier propre MAX3 se traduisent par des capacités et une durée de vie de fatigue plus élevées dans les extrudeuses de transformation des aliments.
Voir la documentation
Roulements d’équipement pour champ pétrolifère RBCÉquipement pour les applications pétrolières et de champ pétrolifère - Roulements Lubron, Roulements coniques de butée de rouleau, Roulements cylindriques de rouleau, Roulements sphériques lisses, Roulements autolubrifiants
Voir la documentation
Roulements à billes et cylindres à large diamètre RBCRoulements à rouleaux à haute résistance, roulements à billes et à rouleaux, roulements à billes et paliers de butée à rouleaux cylindriques des roulements RBC.
Voir la documentation