Motion
58070
Roue centrale abaissée Tiger® Zirc – Type 27, 4-1/2 po de diamètre, 1/4 po d’épaisseur, 5/8-11 arbre, 24 grains, 13300 tr/min
N° D’ARTICLE MI07153031
N° MFR58070
Prix12.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue centrale abaissée Tiger® Zirc – Type 27, 4-1/2 po de diamètre, 1/4 po d’épaisseur, 5/8-11 arbre, 24 grains, 13300 tr/min
N° D’ARTICLE MI07153031
N° MFR58070

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    5/8 po à 11.0000 UNC
  • Taille de l’arbre
    5/8-11
  • Hauteur totale
    0.8000 po
  • Longueur totale
    4.5000 po
  • Largeur totale
    4.5000 po
  • Poids
    5.12 lb
  • Roue Diamètre  
    4-1/2 po
  • Roue Épaisseur  
    1/4 po

Détails

  • Application
    Meulage
  • Type d’arbre
    Fileté
  • Couleur
    Noir
  • Mot-clé de description
    5/8-11 Arbre fileté
  • Renseignements généraux
    La date de validité détermine la durée de conservation
  • Grade
    T
  • Numéro de grain
    24
  • Numéro CUP du fabricant
    012382580704
  • Matériel
    Zircone Alumine
  • Rpm max.
    13300 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • Comp. outil
    Meuleuse à angle droit
  • CUP_NON
    012382580704
  • Dureté des roues
    T
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
58070 4-1/2 PO X 1/4 PO ZIRCON TIGRE TYPE 27
  • La combinaison de grains de zircone et d’alumine céramique offre un taux de coupe rapide et constant pour toute la durée de vie de la roue
  • Une durée de vie plus longue des roues réduit les inversions et un taux de coupe agressif élimine plus de matériau
  • La gamme Optimum Use en instance de brevet aide à maximiser la durée de vie des roues, améliorant la productivité et la durabilité
  • Conçu avec de la fibre de verre découpée à partir du bord pour un meulage agressif dès sa sortie de la boîte
  • Avancé 2
  • La formule de liaison 0 réduit l’usure et l’écaillage inégaux des bords, améliorant l’expérience de l’opérateur et prolongeant la durée de vie des roues
  • Le petit moyeu en métal à écrous de 5/8 po - 11 permet une plus grande surface utilisable de la roue en plus d’offrir une rotation et un remplacement rapides
  • Idéal pour l’acier au carbone, l’acier structurel et le métal

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté