Motion
58102
6 po x 0,045 po Roue tronçonneuse TIGER INOX Type 1, INOX60S, 7/8 po A.H.
N° D’ARTICLE MI07153065
N° MFR58102
Prix4.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
6 po x 0,045 po Roue tronçonneuse TIGER INOX Type 1, INOX60S, 7/8 po A.H.
N° D’ARTICLE MI07153065
N° MFR58102
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
Prix4.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    7/8 po
  • Hauteur totale
    0.0400 po
  • Longueur totale
    6.0000 po
  • Largeur totale
    6.0000 po
  • Poids
    3.08 lb
  • Roue Diamètre  
    6 po
  • Roue Épaisseur  
    0.045 po

Détails

  • Application
    Coupe
  • Couleur
    Noir
  • Grade
    S
  • Numéro de grain
    60
  • Numéro CUP du fabricant
    012382581022
  • CUP_NON
    012382581022
  • Dureté des roues
    S
  • Type de roue
    Type 1

Aperçu

Description du fabricant
58102 6 po x 0,045 po TIGER INOX TYPE 1
  • La formule sans contaminants offre une solution sans souci pour les pièces en acier inoxydable de grande valeur
  • Une durée de vie plus longue des roues réduit les changements et offre plus de coupes
  • La gamme Optimum Use en instance de brevet aide à maximiser la durée de vie des roues, améliorant la productivité et la durabilité
  • Les grains d’oxyde d’aluminium de première qualité offrent un taux de coupe lisse et une performance constante
  • Double renfort en fibre de verre pour une plus grande tranquillité d’esprit lors de la coupe
  • La couche extérieure lisse réduit la friction pour une coupe sans effort et moins de rebond
  • Idéal pour l’acier inoxydable et les métaux difficiles à couper

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté