Motion
58123
Meule à meuler TIGER INOX Type 27 , 5 po x 1/4 po, INOX24R, 7/8 po A.H.
N° D’ARTICLE MI07153069
N° MFR58123
Prix9.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meule à meuler TIGER INOX Type 27 , 5 po x 1/4 po, INOX24R, 7/8 po A.H.
N° D’ARTICLE MI07153069
N° MFR58123
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
Prix9.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Hauteur totale
    0.4500 po
  • Longueur totale
    5.0000 po
  • Largeur totale
    5.0000 po
  • Poids
    4.63 lb
  • Roue Diamètre  
    5 po
  • Roue Épaisseur  
    1/4 po

Détails

  • Application
    Meulage
  • Type d’arbre
    Non fileté
  • Couleur
    Noir
  • Mot-clé de description
    7/8 dans un arbre non fileté
  • Grade
    R
  • Numéro de grain
    24
  • Numéro CUP du fabricant
    012382581237
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • CUP_NON
    012382581237
  • Dureté des roues
    R
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
TIGRE INOX DE TYPE 27, 58123 5 PO X 1/4 PO
  • La formule sans contaminants offre une solution sans souci pour les pièces en acier inoxydable de grande valeur
  • Une durée de vie plus longue des roues réduit les inversions et un taux de coupe agressif élimine plus de matériau
  • La gamme Optimum Use en instance de brevet aide à maximiser la durée de vie des roues, améliorant la productivité et la durabilité
  • Les grains d’oxyde d’aluminium de première qualité offrent un taux de coupe lisse et une performance constante
  • Conçu avec de la fibre de verre découpée à partir du bord pour un meulage agressif dès sa sortie de la boîte
  • Avancé 2
  • La formule de liaison 0 réduit l’usure et l’écaillage inégaux des bords, améliorant l’expérience de l’opérateur et prolongeant la durée de vie des roues
  • Idéal pour une utilisation sur l’acier inoxydable et les métaux difficiles à meuler

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté