Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre45 mm
- Extérieur Diamètre85.00 mm
- Global Largeur38 mm
Détails
- Type de roulementRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description2MM209WIDUL PRECISION BEARING
- Numéro CUP du fabricant087796070431
- Type de produitRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON087796070431
Aperçu
- Type de bille : ACIER
- Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
- Unités de conception : METRIC
- Poids du roulement : 0.408 kg 0.9 lb
- Classe de précision : ISO P4S (ABEC 7/9)
- Autre nom de pièce : 2MM209WICR 2MM209WICRDUH 2MM209WICRDUL 2MM209WICRDULFS637 2MM209WICRDULFS934 2MM209WICRDUM 2MM209WICRDUMFS637 2MM209WICRDUX 2MM209WICRQUH 2MM209WICRQUL 2MM209WICRQUM 2MM209WICRQUX 2MM209WICRSUH 2MM209WICRSUL 2MM209WICRSUM 2MM209WICRSUX 2MM209WICRTUH 2MM209WICRTUL 2MM209WICRTULFS637 2MM209WICRTUM 2MM209WICRTUX