Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre143JM
- Dimension C de la longueur totale15.2 po
- Facteur de service1.25
- Couple3 pi-lb
- Poids30 lb
Détails
- Régime de base1440 tr/min à 1755 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionPour les exigences spécifiques des pompes centrifuges où la roue de la pompe est montée directement sur l’arbre du moteur, les moteurs de pompe à couplage étroit U.S. Motors® sont disponibles avec des extensions d’arbre JM, JP ou Westcoast.
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Efficacité de la pleine charge85.5 %
- Code d’harmonisation8501.51.6040
- Classe d’isolationF
- Numéro CUP du fabricant786382113827
- Courant maximal admissible1.5 A, 1.7 A, 3.0 à 3.1 A, 3.4 A
- ModèleFK29
- Puissance du moteur1 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur190/380//208-230/460 V
- Type de montageHorizontal / Pied
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203-2Z-J/C3
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Rpm synchrone1800 tr/min
- CUP_NON786382113827