Motion
70BNR19ETDUELP4Y

NSK CORP, BEARING DIV
70BNR19ETDUELP4Y

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 70 mm diamètre d’alésage, 100 mm diamètre extérieur 32 mm largeur 18 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI07157491
N° MFR70BNR19ETDUELP4Y
Prix3,248.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
70BNR19ETDUELP4Y

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 70 mm diamètre d’alésage, 100 mm diamètre extérieur 32 mm largeur 18 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI07157491
N° MFR70BNR19ETDUELP4Y

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3,248.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Contact Angle  
    18 °
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    32 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    70BNR19ETDUELP4Y SUPER PRÉCISION HAUTE
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176955259
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176955259

Aperçu

Description du fabricant
70BNR19ETDUELP4Y SUPER PRÉCISION HAUTE