Motion
90BER10ETYNDBDLP4

NSK CORP, BEARING DIV
90BER10ETYNDBDLP4

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 90 mm diamètre d’alésage, 140 mm diamètre extérieur 72 mm largeur 25 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI07157496
N° MFR90BER10ETYNDBDLP4
Prix4,575.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
90BER10ETYNDBDLP4

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 90 mm diamètre d’alésage, 140 mm diamètre extérieur 72 mm largeur 25 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI07157496
N° MFR90BER10ETYNDBDLP4
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
Prix4,575.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Contact Angle  
    25 °
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Global Largeur  
    72 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    90BER10ETYNDBDLP4 SUPER PRÉCISION HAUTE
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176962639
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176962639

Aperçu

Description du fabricant
90BER10ETYNDBDLP4 SUPER PRÉCISION HAUTE