Motion
NF221W
Roulement cylindrique léger NSK, diamètre de 105 mm, diamètre extérieur de 190 mm, 1 rangée, 36 mm W
N° D’ARTICLE MI07157525
N° MFRNF221W
Prix1,729.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement cylindrique léger NSK, diamètre de 105 mm, diamètre extérieur de 190 mm, 1 rangée, 36 mm W
N° D’ARTICLE MI07157525
N° MFRNF221W
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
Prix1,729.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    105 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    36 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    36 mm
  • Extérieur Diamètre  
    190 mm
  • Global Largeur  
    190 mm
  • Poids
    9.15 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en acier pressé
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Brides
    Une bride sur l’anneau extérieur
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    029176816345
  • Tr/min maximum (graisse)
    3400 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    4000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 °C
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Série
    2
  • CUP_NON
    029176816345

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NF221W