Motion
NU1080C3
Roulement cylindrique à rouleaux NSK Extra Light, diamètre 400 mm, diamètre extérieur 600 mm, 1 rangée, 90 mm W, 1360000 N dynamique/charge statique 1280000 N
N° D’ARTICLE MI07157670
N° MFRNU1080C3
Prix38,695.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement cylindrique à rouleaux NSK Extra Light, diamètre 400 mm, diamètre extérieur 600 mm, 1 rangée, 90 mm W, 1360000 N dynamique/charge statique 1280000 N
N° D’ARTICLE MI07157670
N° MFRNU1080C3
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
Prix38,695.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    400 mm
  • Rayon du filet
    5 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    90 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    90 mm
  • Extérieur Diamètre  
    600 mm
  • Global Largeur  
    600 mm
  • Poids
    194.45 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en acier pressé
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176926228
  • Tr/min maximum (graisse)
    900 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    1100 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 °C
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Série
    10
  • CUP_NON
    029176926228

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NU1080C3