Motion
KAA17AG0-RBC

RBC BEARINGS INC
KAA17AG0-RBC

Roulement à billes à section mince - 1.7500 po de diamètre, 2.1300 po de diamètre extérieur, 0.1875 po de largeur, ouvert, sans bague élastique, C0
N° D’ARTICLE MI07157874
N° MFRKAA17AG0-RBC
Prix648.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RBC BEARINGS INC
KAA17AG0-RBC

Roulement à billes à section mince - 1.7500 po de diamètre, 2.1300 po de diamètre extérieur, 0.1875 po de largeur, ouvert, sans bague élastique, C0
N° D’ARTICLE MI07157874
N° MFRKAA17AG0-RBC
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
Prix648.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.7500 po
  • Liquidation
    C0
  • Angle de contact
    30 °
  • Rayon du filet
    0.015 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.1875 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.1875 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.1250 po
  • Global Largeur  
    0.1875 po
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    KAA17AG0-RBC - Roulements à billes à section mince - Contact angulaire, type A
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon DFG
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    KAA17AG0 SECTION MINCE BB
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    KAA17AG0-RBC Le roulement à billes à section mince offre un alésage de 1.7500 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 2.1250 po, une largeur de 0.1875 po, utilisé dans les appareils compacts.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KAA17AG0-RBC
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    637400386566
  • Matériel
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    10320 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Forme d’anneau extérieur
    Plat
  • Type de produit
    Roulements à billes à section mince
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1122 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1520 lbf
  • Série
    RBC®
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    AISI 52100, MIL-PRF-3171
  • Type
    Roulement à billes à contact angulaire
  • Type de roulement
    Roulement à billes à contact angulaire
  • CUP_NON
    637400386566

Aperçu

Description du fabricant
KAA17AG0 SECTION MINCE BB