Motion
KD140CP0-RBC

RBC BEARINGS INC
KD140CP0-RBC

Roulement à billes à section mince RBC® - alésage 14.0000 po, 15.0000 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI07157876
N° MFRKD140CP0-RBC
Prix7,385.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RBC BEARINGS INC
KD140CP0-RBC

Roulement à billes à section mince RBC® - alésage 14.0000 po, 15.0000 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI07157876
N° MFRKD140CP0-RBC
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
Prix7,385.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    14.0000 po
  • Rayon du filet
    0.06 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    15.0000 po
  • Global Largeur  
    0.5000 po
  • Cote de précision
    ABEC 1F
  • Poids
    2.73 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    KD140CP0-RBC - Roulements à billes à section mince - Contact radial, type C - Alésage de 14 po, diamètre extérieur de 15 po, largeur de 0.5 po
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton/Non métallique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    KD140CP0 SECTION MINCE BB
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    KD140CP0-RBC Le roulement à billes à section mince offre un alésage de 14.0000 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un DE de 15.0000 po, une largeur de 0.5000 po, conçu pour les machines à grande vitesse.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KD140CP0-RBC
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    637400027575
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    1380 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 À 250 °F
  • Forme d’anneau extérieur
    Droit
  • Type de produit
    Roulements à billes à section mince
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3460 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    9920 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    RBC®
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    MIL-PRF-23827, MIL-PRF-3150
  • Type de roulement
    Contact radial
  • CUP_NON
    637400027575

Aperçu

Description du fabricant
KD140CP0 SECTION MINCE BB