Motion
KD160AR0-RBC

RBC BEARINGS INC
KD160AR0-RBC

Roulement à billes à section mince - 16.0000 po de diamètre, 17.0000 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur, ouvert, sans bague élastique, C0
N° D’ARTICLE MI07157877
N° MFRKD160AR0-RBC
Prix12,394.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RBC BEARINGS INC
KD160AR0-RBC

Roulement à billes à section mince - 16.0000 po de diamètre, 17.0000 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur, ouvert, sans bague élastique, C0
N° D’ARTICLE MI07157877
N° MFRKD160AR0-RBC
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
Prix12,394.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    16.0000 po
  • Liquidation
    C0
  • Angle de contact
    30 °
  • Rayon du filet
    0.06 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.500 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    17.0000 po
  • Global Largeur  
    0.5000 po
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    3.1 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    KD160AR0-RBC - Roulements à billes à section mince - Contact angulaire, type A
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    KD160AR0 SECTION MINCE BB
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    KD160AR0-RBC Le roulement comprend un alésage de 16.0000 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un DE de 17.0000 po, une largeur de 0.5000 po, parfait pour une utilisation industrielle lourde.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KD160AR0-RBC
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    637400027377
  • Matériel
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    1210 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Forme d’anneau extérieur
    Plat
  • Type de produit
    Roulements à billes à section mince
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11030 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    37620 lbf
  • Série
    RBC®
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    AISI 52100, MIL-PRF-3217
  • Type
    Roulement à billes à contact angulaire
  • Type de roulement
    Roulement à billes à contact angulaire
  • CUP_NON
    637400027377

Aperçu

Description du fabricant
KD160AR0 SECTION MINCE BB