Motion
KD200AR0-RBC

RBC BEARINGS INC
KD200AR0-RBC

Roulement à billes à section mince - 20.0000 po de diamètre, 21.0000 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur, ouvert, sans bague élastique, C0
N° D’ARTICLE MI07157881
N° MFRKD200AR0-RBC
Prix18,937.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RBC BEARINGS INC
KD200AR0-RBC

Roulement à billes à section mince - 20.0000 po de diamètre, 21.0000 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur, ouvert, sans bague élastique, C0
N° D’ARTICLE MI07157881
N° MFRKD200AR0-RBC
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
Prix18,937.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20.0000 po
  • Liquidation
    C0
  • Angle de contact
    30 °
  • Rayon du filet
    0.06 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.500 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    21.0000 po
  • Global Largeur  
    0.5000 po
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    3.65 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    KD200AR0-RBC - Roulements à billes à section mince - Contact angulaire, type A
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    KD200AR0 SECTION MINCE BB
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le roulement à billes à section mince KD200AR0-RBC offre un alésage de 20.0000 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 21.0000 po, une largeur de 0.5000 po, utilisé dans l’automatisation en usine.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KD200AR0-RBC
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    637400027391
  • Matériel
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    980 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Forme d’anneau extérieur
    Plat
  • Type de produit
    Roulements à billes à section mince
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11920 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    46740 lbf
  • Série
    RBC®
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    AISI 52100, MIL-PRF-3219
  • Type
    Roulement à billes à contact angulaire
  • Type de roulement
    Roulement à billes à contact angulaire
  • CUP_NON
    637400027391

Aperçu

Description du fabricant
KD200AR0 SECTION MINCE BB

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté