Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre12 mm
- Largeur de la bague intérieure5 mm
- Extérieur Diamètre21 mm
- Global Largeur5 mm
Détails
- Matériau du roulement52100
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionROULEMENT À BILLES 6801 2RS , 12X21X5
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description longueLe SHUSTER 6801 2RS est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 12 mm avec un diamètre extérieur de 21 mm, une largeur de 5 mm, une conception droite, un type à double joint.
- Numéro de catalogue du fabricantSHUSTER 6801 2RS
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Série6800
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement radial à billes