Motion
SHUSTER 6804 2RS

SHUSTER CORP
SHUSTER 6804 2RS

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 20 mm de diamètre intérieur, 32 mm de diamètre extérieur, 7 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07158486
N° MFRSHUSTER 6804 2RS
Prix18.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SHUSTER 6804 2RS

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 20 mm de diamètre intérieur, 32 mm de diamètre extérieur, 7 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07158486
N° MFRSHUSTER 6804 2RS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix18.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    7 mm
  • Extérieur Diamètre  
    32 mm
  • Global Largeur  
    7 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    ROULEMENT À BILLES 6804 2RS , 20X32X7
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le SHUSTER 6804 2RS est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 20 mm avec un diamètre extérieur de 32 mm, une largeur de 7 mm, une conception droite, un type à double joint.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SHUSTER 6804 2RS
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    6800
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement radial à billes

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES 6804 2RS , 20X32X7

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer