Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre25 mm
- Largeur de la bague intérieure7 mm
- Extérieur Diamètre37 mm
- Global Largeur7 mm
Détails
- Matériau du roulement52100
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionROULEMENT À BILLES 6805 2RS , 25X37X7
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description longueLe SHUSTER 6805 2RS est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 25 mm avec un diamètre extérieur de 37 mm, une largeur de 7 mm, une conception droite, un type à double joint.
- Numéro de catalogue du fabricantSHUSTER 6805 2RS
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Série6800
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement radial à billes