Spécifications
Dimensions
- Poids2 kg
Détails
- ConstructionTresse en treillis
- Section transversale0.375 po
- Type de lubrificationSilicone
- Numéro CUP du fabricant717744933197
- MatérielFibre GFO
- Vitesse de surface maximale de l’arbre4000 pi/min
- Pression maximale rotative300 psi
- Vanne de pression maximale2000 psi
- Température maximale ATM550 °F
- Type de colisBobine
- Plage de vérification Ph0-14 pH
- Type de produitEmballage
- Style5100
Aperçu
- Produit à l’aide de fils de filament 100 % GFO* avec un lubrifiant de rodage en silicone
- Gamme d’applications
- Gardez sa forme lorsque vous coupez
- Facile à installer
- Résistance chimique ePTFE avec bonne conductivité thermique
- Capacité de vitesse la plus élevée pour l’emballage ePTFE
- Faible coefficient de friction
- Coefficient de dilatation thermique inférieur à celui de tout joint en PTFE ou en ePTFE