Motion
W 6200-2RS1/VP311

SKF
W 6200-2RS1/VP311

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 10 mm de diamètre intérieur, 30 mm de diamètre extérieur, 9 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07159297
N° MFRW 6200-2RS1/VP311
Prix173.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
W 6200-2RS1/VP311

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 10 mm de diamètre intérieur, 30 mm de diamètre extérieur, 9 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07159297
N° MFRW 6200-2RS1/VP311
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
Prix173.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    9 mm
  • Extérieur Diamètre  
    30 mm
  • Global Largeur  
    9 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier inoxydable
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    W 6200-2RS1/VP311
  • Matériau de l’élément
    Acier inoxydable
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde en acier inoxydable
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le W 6200-2RS1/VP311 est un roulement à billes à gorge profonde de 10 mm de diamètre extérieur de 30 mm et de largeur de 9 mm, à double étanchéité pour plus de fiabilité.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W 6200-2RS1/VP311
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge statique radiale
    520 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile de la FDA (NBR)
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    62
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316576034305

Aperçu

Description du fabricant
W 6200-2RS1/VP311
  • Roulement à billes à rainure profonde, inox