Motion
W 6206-2RS1/VP311

SKF
W 6206-2RS1/VP311

Roulement à billes radial et rainuré profond - Alésage droit, double joint, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI07159303
N° MFRW 6206-2RS1/VP311
Prix470.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
W 6206-2RS1/VP311

Roulement à billes radial et rainuré profond - Alésage droit, double joint, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI07159303
N° MFRW 6206-2RS1/VP311

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix470.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    16 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
W 6206-2RS1/VP311