Motion
BB35 BB35

TSUBAKI (UST)
BB35 BB35

Embrayage à came - série BB35 , diamètre de l’alésage de 35 mm, diamètre global de 72 mm, capacité de couple de 127.6 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159409
N° MFRBB35 BB35
Prix374.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
BB35 BB35

Embrayage à came - série BB35 , diamètre de l’alésage de 35 mm, diamètre global de 72 mm, capacité de couple de 127.6 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159409
N° MFRBB35 BB35

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix374.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Taille de l’alésage
    35 mm
  • Diamètre total
    72 mm
  • Largeur totale
    0.6690 po
  • Poids
    2.20 lb

Détails

  • Glisser le couple
    0.025 pi-lb, 0.03 Nm
  • Capacité de charge dynamique
    13500 N, 3035 lbf
  • Lubrification
    Graisse
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    1800 tr/min
  • Course extérieure sur course à tr/min
    1000 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13500 N, 3035 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    9700 N, 2181 lbf
  • Série
    BB35
  • Capacité de couple
    127.6 pi-lb
  • CUP_NON
    097039957719

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE BB 35MM D.I. NO KW