Motion
MIUS300-H

TSUBAKI (UST)
MIUS300-H

Embrayage à cames - série MIUS, diamètre d’alésage de 0.5000 po, 30.0000 po, diamètre global de 76.20 mm, capacité de couple de 231.6 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159422
N° MFRMIUS300-H
Prix2,257.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
MIUS300-H

Embrayage à cames - série MIUS, diamètre d’alésage de 0.5000 po, 30.0000 po, diamètre global de 76.20 mm, capacité de couple de 231.6 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159422
N° MFRMIUS300-H
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
Prix2,257.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Taille de l’alésage
    0.5000 po, 12.70 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    1/8 po x 1/16 po
  • Largeur extérieure
    2.5000 po;63.50 mm
  • Diamètre extérieur
    30.0000 po, 76.20 mm
  • Diamètre total
    30.0000 po, 76.20 mm
  • Largeur totale
    2.5000 po, 63.50 mm
  • Poids
    3.968 lb

Détails

  • Application d’embrayage
    Indexation
  • Glisser le couple
    0.229 pi-lb
  • Numéro CUP du fabricant
    097039253828
  • Nombre de trous de boulons
    4
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    50 tr/min
  • Série
    MIUS
  • Capacité de couple
    231.6 pi-lb
  • CUP_NON
    097039253828

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE CAM MIUS300 0.500 PO
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon