Motion
MIUS800-3

TSUBAKI (UST)
MIUS800-3

Embrayage à cames - série MIUS, diamètre d’alésage de 3.0000 po, 100.0000 po, diamètre global de 254 mm, capacité de couple de 12981.1 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159441
N° MFRMIUS800-3
Prix25,140.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
MIUS800-3

Embrayage à cames - série MIUS, diamètre d’alésage de 3.0000 po, 100.0000 po, diamètre global de 254 mm, capacité de couple de 12981.1 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159441
N° MFRMIUS800-3
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
Prix25,140.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3.0000 po
  • Taille de l’alésage
    3.0000 po, 76.20 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    3/4 po x 3/8 po
  • Largeur extérieure
    6.0000 po;152.40 mm
  • Diamètre extérieur
    100.0000 po, 254 mm
  • Diamètre total
    100.0000 po, 254 mm
  • Largeur totale
    6.0000 po, 152.40 mm
  • Poids
    102.513 lb

Détails

  • Application d’embrayage
    Indexation
  • Glisser le couple
    6.144 pi-lb
  • Numéro CUP du fabricant
    097039686800
  • Nombre de trous de boulons
    8
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    20 tr/min
  • Série
    MIUS
  • Capacité de couple
    12981.1 pi-lb
  • CUP_NON
    097039686800

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE CAM MIUS800 3.000 PO