Motion
MGUS900-4D

TSUBAKI (UST)
MGUS900-4D

Embrayage à came - série MGUS, diamètre d’alésage de 4.2500 po, 1.0000 po, 120.0000 po, 25.40 mm, diamètre global de 304.80 mm, capacité de couple de 18070.2 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159455
N° MFRMGUS900-4D
Prix37,742.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
MGUS900-4D

Embrayage à came - série MGUS, diamètre d’alésage de 4.2500 po, 1.0000 po, 120.0000 po, 25.40 mm, diamètre global de 304.80 mm, capacité de couple de 18070.2 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159455
N° MFRMGUS900-4D
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
Prix37,742.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    4.2500 po
  • Taille de l’alésage
    4.2500 po, 107.95 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    1.0000 po x 1/2 po
  • Largeur extérieure
    6.3800 po;162.05 mm
  • Diamètre extérieur
    1.0000 po, 120.0000 po, 25.40 mm, 304.80 mm
  • Diamètre total
    1.0000 po, 120.0000 po, 25.40 mm, 304.80 mm
  • Largeur totale
    6.3800 po, 162.05 mm
  • Poids
    155.423 lb

Détails

  • Application d’embrayage
    Arrière-plan, indexation, dépassement
  • Glisser le couple
    4.993 pi-lb
  • Numéro CUP du fabricant
    097039686503
  • Nombre de trous de boulons
    10
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    1200 tr/min
  • Course extérieure sur course à tr/min
    400 tr/min
  • Série
    MGUS
  • Capacité de couple
    18070.2 pi-lb
  • CUP_NON
    097039686503

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE CAM MGUS900 4.250 PO