Motion
PBUS12-1H-RH

TSUBAKI (UST)
PBUS12-1H-RH

Embrayage à cames - série PBUS, diamètre d’alésage de 1.5000 po, 4.4490 po, diamètre global de 113 mm, capacité de couple de 1128.5 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159498
N° MFRPBUS12-1H-RH
Prix2,136.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PBUS12-1H-RH

Embrayage à cames - série PBUS, diamètre d’alésage de 1.5000 po, 4.4490 po, diamètre global de 113 mm, capacité de couple de 1128.5 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159498
N° MFRPBUS12-1H-RH

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,136.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Taille de l’alésage
    1.5000 po, 38.10 mm
  • Diamètre du moyeu
    2 5000/2.4990 po, 63 50/63.48 mm
  • Largeur extérieure
    3.8750 po;98.25 mm
  • Diamètre extérieur
    4.4490 po, 113 mm
  • Diamètre total
    4.4490 po, 113 mm
  • Largeur totale
    3.8750 po, 98.25 mm
  • Poids
    7.937 lb

Détails

  • Application d’embrayage
    Indexation
  • Glisser le couple
    0.288 pi-lb
  • Numéro CUP du fabricant
    097039257550
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    800 tr/min
  • Course extérieure sur course à tr/min
    300 tr/min
  • Rotation
    Main droite
  • Série
    PBUS
  • Capacité de couple
    1128.5 pi-lb
  • CUP_NON
    097039257550

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE DE CAM DROITE PBUS12 1.500 PO
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon