Motion
MIUS600-50

TSUBAKI (UST)
MIUS600-50

Embrayage à came - série MIUS, diamètre de l’alésage de 50 mm, 5.3750 po de diamètre total, capacité de couple de 2316 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159513
N° MFRMIUS600-50
Prix4,027.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
MIUS600-50

Embrayage à came - série MIUS, diamètre de l’alésage de 50 mm, 5.3750 po de diamètre total, capacité de couple de 2316 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159513
N° MFRMIUS600-50

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4,027.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Taille de l’alésage
    1.9680 po, 50 mm
  • Diamètre total
    5.3750 po
  • Largeur totale
    3.7500 po
  • Poids
    19.00 lb

Détails

  • Glisser le couple
    1.136 pi-lb, 1.54 Nm
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    30 tr/min
  • Série
    MIUS
  • Capacité de couple
    2316 pi-lb
  • CUP_NON
    097039253781

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE CAM MIUS600 50MM